Startseite

AVE - AVEAF961N STAFFA ANGOLARE PER RIVELATORI - AF961N

KopierenKopieren
AVE - AVEAF961N STAFFA ANGOLARE PER RIVELATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Einbruchalarm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379149698

Artikelnummer

AVEAF961N

Herstellernummer

AF961N

Hersteller

AVE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Rivelatore da incasso via filo IR-P assorbimento 7mA - portata 10m - serie Class.