AVE - AVEAF930 CONTATTO MAGNETICO X INFISSI METAL. - AF930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Schließer
Drahtlos - nein
Montageart - sonstige
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8008379061297
Artikelnummer
AVEAF930
Herstellernummer
AF930
Hersteller
AVE
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0.1 m
Durchmesser Sensor:
24 mm
Länge des Sensors:
26.5 mm
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
26.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1004


