Startseite

AVE - AVEAF927PLUSTC CENTRALE RADIO/FILO CON SCHERMO - AF927PLUSTC

KopierenKopieren
AVE - AVEAF927PLUSTC CENTRALE RADIO/FILO CON SCHERMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 122 W

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379149605

Artikelnummer

AVEAF927PLUSTC

Herstellernummer

AF927PLUSTC

Hersteller

AVE

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

122 W

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

260 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

82 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore via filo IR-P da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Domus 100.