AVE - AVEAF927PLUS CENTRALE RADIO/FILO SENZA SCHERMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 6
Anzahl der Sabotagegruppen - 6
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Überfallgruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
8008379146697
Artikelnummer
AVEAF927PLUS
Herstellernummer
AF927PLUS
Hersteller
AVE
Anzahl der Meldegruppen:
6
Anzahl der Sabotagegruppen:
6
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Überfallgruppen:
0
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
262 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
82 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
60 W


