Startseite

AVE - AVEAF903 CONTATTO MAGNETICO DA SUPERFICIE - AF903

KopierenKopieren
AVE - AVEAF903 CONTATTO MAGNETICO DA SUPERFICIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Öffner

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379019106

Artikelnummer

AVEAF903

Herstellernummer

AF903

Hersteller

AVE

Kontakte:

1 Öffner

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Mit Anschlusskabel:

ja

Farbe:

weiß

Leitungslänge des Verbindungskabels:

0.1 m

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Breite des Sensors:

7.5 mm

Höhe des Sensors:

10 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Contatto magnetico via filo da superficie.