Startseite

AVE - AVEAF53903R-BAT BATTERIA DI RICAMBIO X AF53903R-DB

KopierenKopieren
AVE - AVEAF53903R-BAT BATTERIA DI RICAMBIO X AF53903R-DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 16000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379154944

Artikelnummer

AVEAF53903R-BAT

Herstellernummer

AF53903R-BAT

Hersteller

AVE

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

16000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

sonstige

Länge:

103 mm

Höhe inkl. Pole:

63 mm

Breite:

69 mm

Durchmesser:

0 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

849 g

Batteria di ricambio per sirena radio AF53903RDB