AVE - AVEAF53900VN GUSCIO DI RIC.PER SIRENA AF53900N - AF53900VN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379157860
Artikelnummer
AVEAF53900VN
Herstellernummer
AF53900VN
Hersteller
AVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Mastbefestigung:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja


