Startseite

AVE - AVEAF445062 RIV. IRP ANTIFURTO - SERIE TEKLA - AF445062

KopierenKopieren
AVE - AVEAF445062 RIV. IRP ANTIFURTO - SERIE TEKLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

  • Betriebsstrom - 7 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379108978

Artikelnummer

AVEAF445062

Herstellernummer

AF445062

Hersteller

AVE

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

7 mA

Betriebsspannung:

10.5...14 V

Höhe:

45 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

41.525 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Überwachungsradius:

10 m

Leistungsaufnahme:

0.006 W

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7016

Rivelatore da incasso via filo IR-P S44 Tekla. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Contatto di uscita n.c. libero da potenziale.