AVE - AVEAC904 CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE - AC904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Busfähig - ja
Funkanbindung - nein
Schnittstelle extern - nein
Anzahl der Meldegruppen - 4
Packung
1 ST
EAN
8008379081417
Artikelnummer
AVEAC904
Herstellernummer
AC904
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufbau
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Melder-Adressen:
80
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Notstromversorgung integriert:
ja
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
1.6 mA
Adressierbar:
nein
Höhe:
380 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
110 mm