Startseite

AVE - AVEAC502 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 2 LOOP

KopierenKopieren
AVE - AVEAC502 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 2 LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 2

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 480

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379088331

Artikelnummer

AVEAC502

Herstellernummer

AC502

Hersteller

AVE

Anzahl der Meldegruppen:

2

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

480

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

360 mm

Breite:

420 mm

Adressierbar:

ja

Tiefe:

85 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

3 mA

Centrale rivelazione incendio ad 2 loop. Possibilita' di connettere 240 dispositivi per ciascun loop. 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420x360x85mm) Da completare con 2 batterie AF912.