AVE - AVEAC501 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 1 LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 1
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 240
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379088348
Artikelnummer
AVEAC501
Herstellernummer
AC501
Hersteller
AVE
Anzahl der Meldegruppen:
1
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
240
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
360 mm
Breite:
420 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
85 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
3 mA