AVE - AVE53KNX20006 ATTUATORE KNX 6CH TAPPARELLE-8M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - GerÀteeinbaukanal
Anzahl der EingÀnge - 0
Andere Bussysteme - sonstige
Max. Schaltleistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8008379159802
Artikelnummer
AVE53KNX20006
Herstellernummer
53KNX20006
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
GerÀteeinbaukanal
Anzahl der EingÀnge:
0
Andere Bussysteme:
sonstige
Max. Schaltleistung:
0 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Anzahl der JalousieausgÀnge:
6
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP40
Min. Tiefe der GerÀtedose:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0.3 W


