AVE - AVE53KNX-DALI1 GATEWAY KNX/DALI1 1CH-4M DIN - 53KNX-DALI1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
177 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 83 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8008379159857
Artikelnummer
AVE53KNX-DALI1
Herstellernummer
53KNX-DALI1
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
nein
Betriebsspannung:
210...240 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
2.4 W
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
nein
Visualisierung:
nein
Web-Server:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


