Startseite

AVE - AVE53ECOR16A-W RELE CONTROLLO CARICHI IOT 2MOD DIN - 53ECOR16A-W

KopierenKopieren
AVE - AVE53ECOR16A-W RELE CONTROLLO CARICHI IOT 2MOD DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160457

Artikelnummer

AVE53ECOR16A-W

Herstellernummer

53ECOR16A-W

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

sonstige

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Dispositivo elettronico wireless 2.4 GHz con uscita rel? da 16A 230Vac 50Hz. tecnologia IoT su standard WiFi per la realizzazione di sistemi mesh domina smart IoT e IEEE 802.11. Richiede il collegamento del trasformatore amperometrico (TA). incluso nellaconfezione. per la misurazione e la contabilizzazione dell'energia. Il dispositivo ? alimentato 230 Vac ed ? costituito da un rel? (a contatto pulito) comandabile via wireless e/o localmente mediante pulsante frontale. Un TA incluso nella confezione. 2 Moduli DIN.