Startseite

AVE - AVE53ECO11-W CONTROLLO CARICHI MONOFASE 4 M. DIN - 53ECO11-W

KopierenKopieren
AVE - AVE53ECO11-W CONTROLLO CARICHI MONOFASE 4 M. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160464

Artikelnummer

AVE53ECO11-W

Herstellernummer

53ECO11-W

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

sonstige

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

ja

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Dispositivo connesso per il monitoraggio del consumo elettrico. monitoraggio dell'autoproduzione mediante pannelli fotovoltaici e controllo dei carichi elettrici all'interno di un contesto abitativo con utenza monofase (230Vac/50Hz) e potenza impegnata non superiore a 10kW. Due TA inclusi nella confezione. 4 Mod Din.