AVE - AVE53ABRTH ATTUATORE PER DEUMIDIFICATORE - 53ABRTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - sonstige
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379500642
Artikelnummer
AVE53ABRTH
Herstellernummer
53ABRTH
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
sonstige
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nennspannung:
230 V
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
ja
Temperatur- und Hubanzeige:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Busspannungsversorgung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


