Startseite

AVE - AVE53ABR1S ATTUATORE RELE AVEBUS 1M DIN - 53ABR1S

KopierenKopieren
AVE - AVE53ABR1S ATTUATORE RELE  AVEBUS 1M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379504367

Artikelnummer

AVE53ABR1S

Herstellernummer

53ABR1S

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

18.5

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Ausgangsleistung:

3200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

115...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Leistungsaufnahme:

0 W

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore con uscita rel? da 16 A a 230 V con sensore di corrente integrato e n.1 canale di ingresso per trasformatore amperometrico. connessione al bus AVEBus e connessione per alimentazione ausiliaria. Installazione su guida DIN. occupa 1 modulo da 17.5 mm Avebus 1 modulo DIN.