Startseite

AVE - AVE53ABM3S MISURATORE AVEBUS 1M DIN - 53ABM3S

KopierenKopieren
AVE - AVE53ABM3S MISURATORE AVEBUS 1M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379504381

Artikelnummer

AVE53ABM3S

Herstellernummer

53ABM3S

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

3

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Misuratore di energia. potenze rilevabili 25 W100 kW. alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz trifase 400 V 50/60 Hz. 3 ingressi per sensore di corrente toroidale. installazione su guida DIN AVEbus 1 modulo DIN.