AVE - AVE53AB-DIM ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - 53AB-DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Geräteeinbaukanal
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8008379152063
Artikelnummer
AVE53AB-DIM
Herstellernummer
53AB-DIM
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
3...360 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
100...240 V
Leistungszusatz verwendbar:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP41


