AVE - AVE53AB-ALI ALIMENTATORE AVEBUS 100-240VAC 2DIN

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 75 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379097029
Artikelnummer
AVE53AB-ALI
Herstellernummer
53AB-ALI
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
75 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Busspannung pufferbar:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
SekundÀrspannung:
15 V


