AVE - AVE449TGP-W TASTO ILL. DEVIATORE IOT CLASS 1M - 449TGP-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Packung
5 ST
EAN
8008379158621
Artikelnummer
AVE449TGP-W
Herstellernummer
449TGP-W
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.4 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
7.4 mm


