AVE - AVE449GA01-M LETTORE ESTERNO MIFARE CLASS 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - beige
Packung
1 ST
EAN
8008379147816
Artikelnummer
AVE449GA01-M
Herstellernummer
449GA01-M
Hersteller
AVE
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
beige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Mit Busankopplung:
ja
Leistungsaufnahme:
2.4 W


