Startseite

AVE - AVE449AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS CLASS - 449AB-LE

KopierenKopieren
AVE - AVE449AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS CLASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379504251

Artikelnummer

AVE449AB-LE

Herstellernummer

449AB-LE

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Lettore esterno AVEBUS serie V44 CLASS per il controllo accessi. Il dispositivo permette di accedere al varco se avvicinata una tessera MIFARE (art. 44339CHUMB) o un tag MIFARE (art. 44339CHUMT) validi. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili n.2 uscite e n.2 ingressi programmabili.