AVE - AVE446SO-NTC MOSTRINA CON SONDA NTC WHITEK - 446SO-NTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5...35 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Packung
1 ST
EAN
8008379509171
Artikelnummer
AVE446SO-NTC
Herstellernummer
446SO-NTC
Hersteller
AVE
Messbereich:
5...35 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K per touch screen TS01 e termosato alberghiero 44..GA53M 1 modulo S.44


