Startseite

AVE - AVE446ABRTM-PV ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE WHITEK - 446ABRTM-PV

KopierenKopieren
AVE - AVE446ABRTM-PV ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE WHITEK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379509201

Artikelnummer

AVE446ABRTM-PV

Herstellernummer

446ABRTM-PV

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Einbauinstallation

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

10 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

0 W

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

46.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein