Startseite

AVE - AVE446AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH WHITEK 1M - 446AB68

KopierenKopieren
AVE - AVE446AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH WHITEK 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...150 °

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379509423

Artikelnummer

AVE446AB68

Herstellernummer

446AB68

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...150 °

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...50 °

Max. Einschaltdauer:

8 min

Anzahl der Kanäle:

1

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

44.5 mm

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Busspannungsversorgung:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

46.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

22.5 mm

Einbautiefe:

46.5 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm