AVE - AVE445ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH TEKLA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379108800
Artikelnummer
AVE445ABRT01
Herstellernummer
445ABRT01
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
10 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP41
Leistungsaufnahme:
0.2 W


