Startseite

AVE - AVE444ABT2OT COMANDO BUS A 2CH - LEVETTA OTTONE - 444ABT2OT

KopierenKopieren
AVE - AVE444ABT2OT COMANDO BUS A 2CH  - LEVETTA OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379153732

Artikelnummer

AVE444ABT2OT

Herstellernummer

444ABT2OT

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Mit Display:

nein

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Kupfer

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Messing

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Comando con doppio pulsante a levetta, in grado di pilotare gli attuatori AVEbus. ll dispositivo, in fase di configurazione pu? essere impostato come dispositivo di comando da 1 a 2 canali AVEbus, ad ognuno dei quali pu? essere assegnata una funzione domot