Startseite

AVE - AVE443TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT ALLUM 1M - 443TGD-W

KopierenKopieren
AVE - AVE443TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT ALLUM 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379512515

Artikelnummer

AVE443TGD-W

Herstellernummer

443TGD-W

Hersteller

AVE

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Bedruckbar:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili per dimmer IoT 442048STW ALLUMIA 1. Mod. S44