Startseite

AVE - AVE443KNXMF-ALS ROOM CONTROLLER ALLUMINIO NATURALE - 443KNXMF-ALS

KopierenKopieren
AVE - AVE443KNXMF-ALS ROOM CONTROLLER  ALLUMINIO NATURALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379151677

Artikelnummer

AVE443KNXMF-ALS

Herstellernummer

443KNXMF-ALS

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP40

Dspositivo RoomController di supervisione e controllo delle funzioni della stanza con display grafico a colori, comandi a sfioro e termostato bizona con gestione della temperatura e umidita. Consente il controllo di Luci, Serramenti, Scenari, DiffusioneS