Startseite

AVE - AVE443ABR1-M ATTUATORE LUCE 1CH ALLUM. 1M - 443ABR1-M

KopierenKopieren
AVE - AVE443ABR1-M ATTUATORE LUCE 1CH        ALLUM. 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379082810

Artikelnummer

AVE443ABR1-M

Herstellernummer

443ABR1-M

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Einbau

Breite in Teilungseinheiten:

0

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

46.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Attuatore luce a 1 canale AVEbus con memoria di stato al ripristino della linea di alimentazione elettrica - 10A resistivi - 4A lampade a incandescenza - 4A CosFi 0,6 - 1 modulo S44