AVE - AVE442MBEXT-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI IP65 IK8 - 442MBEXT-TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379515981
Artikelnummer
AVE442MBEXT-TN
Herstellernummer
442MBEXT-TN
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Codeschloss
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Busankopplung:
ja
Leistungsaufnahme:
3.2 W


