AVE - AVE442ABTC6 DISP. COMANDO MULTITOUCH AVEBUS 3M - 442ABTC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379087303
Artikelnummer
AVE442ABTC6
Herstellernummer
442ABTC6
Hersteller
AVE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP40


