Startseite

AVE - AVE442ABTC1 DISP. COMANDO TOUCH AVEBUS 1M - 442ABTC1

KopierenKopieren
AVE - AVE442ABTC1 DISP. COMANDO TOUCH AVEBUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 6

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379075188

Artikelnummer

AVE442ABTC1

Herstellernummer

442ABTC1

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

6

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Dispositivo di comando touch a 1 canale - da utilizzare con placca AVE Touch - 1 modulo