AVE - AVE441TGN-W DUE MEZZI TASTI NEUTRI DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - nein
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8008379512355
Artikelnummer
AVE441TGN-W
Herstellernummer
441TGN-W
Hersteller
AVE
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
nein
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Bedruckbar:
nein


