Startseite

AVE - AVE441TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT DOMUS 1M - 441TGD-W

KopierenKopieren
AVE - AVE441TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8008379512454

Artikelnummer

AVE441TGD-W

Herstellernummer

441TGD-W

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Bedruckbar:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili per dimmer IoT 442048STW DOMUS 1. Mod. S44