AVE - AVE441MBTC-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - BIANCA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Codeschloss
Bussystem KNX - nein
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8008379514601
Artikelnummer
AVE441MBTC-TN
Herstellernummer
441MBTC-TN
Hersteller
AVE
Ausführung:
Codeschloss
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Busankopplung:
ja
Leistungsaufnahme:
3.1 W


