Startseite

AVE - AVE441ABRTHP ARRESTO POMPA CON RESET LOCALE 2M - 441ABRTHP

KopierenKopieren
AVE - AVE441ABRTHP ARRESTO POMPA CON RESET LOCALE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379500635

Artikelnummer

AVE441ABRTHP

Herstellernummer

441ABRTHP

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

sonstige

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

nein

Funktion Master/Slave:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nennspannung:

12 V

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

ja

Temperatur- und Hubanzeige:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Busspannungsversorgung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Il dispositivo 441ABRTHP. se abbinato alla sonda di temperatura e umidit? 44xABTMHSO. permette di fermare la pompa di mandata del circuito diraffrescamento. E? dotato di un rel?. che pu? essere messo in serie al circuito della pompa. e di un pulsante locale per il ripristino dello stato. E? inoltre provvisto di gemma rossa per la segnalazione dell?allarme. Si integra con il sistema domotico AVEbus per la gestione della termoregolazione negli impianti di home and building automation. L?articolo ? realizzato in contenitore plastico ? 2 mod. S44.