AVE - AVE441AB-LI LETTORE INTERNO AVEBUS DOMUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8008379504268
Artikelnummer
AVE441AB-LI
Herstellernummer
441AB-LI
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Mit Busankopplung:
ja
Leistungsaufnahme:
2.4 W


