Startseite

AUTOMA SRL ( T- LAB) - TBLT-TOCK RICAMBIO X EVO * TASTIERA EVO80 - T-TOCK

KopierenKopieren
AUTOMA SRL ( T- LAB) - TBLT-TOCK RICAMBIO X EVO * TASTIERA EVO80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Touchpanel - ja

  • Erweiterungspanel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078577510

Artikelnummer

TBLT-TOCK

Herstellernummer

T-TOCK

Hersteller

TBL

Mit LCD-Anzeige:

ja

Touchpanel:

ja

Erweiterungspanel:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Tastiera touch screen da 4,3" con audio in BUS485