Startseite
Nicht mehr in Produktion

ATRAL ITALIA SRL - ATRRLA002T RIV DOPPIO INFR LOGISTY.ALMA VARCHI BIAN - RLA002T

KopierenKopieren
ATRAL ITALIA SRL - ATRRLA002T RIV DOPPIO INFR LOGISTY.ALMA VARCHI BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - sonstige

  • Erfassungsbereich - 34 °

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 288 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599430038457

Artikelnummer

ATRRLA002T

Herstellernummer

RLA002T

Hersteller

ATS

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

sonstige

Erfassungsbereich:

34 °

Höhe:

38 mm

Breite:

288 mm

Tiefe:

34 mm

Charakteristik:

Vorhang

Abdecküberwachung:

nein

Funksystem:

nein

Il rilevatore a doppio infrarosso con microonda RLA002T (bianco) costituisce la migliore soluzione per la protezione di porte, finestre e di varchi in genere, in quanto realizza un vero e proprio effetto tenda, grazie alla presenza di coppia di rivelatori ad infrarossi passivi abbinati alla microonda attiva. É dotato inoltre della funzione di antimascheramento al fine di evitare che il dispositivo possa essere neutralizzato. L’installazione del rivelatore si effettua al centro dello stipite superiore della porta o della finestra da proteggere, collocato tra l’infisso e la tapparella o persiana. Il supporto regolabile è un accessorio del rivelatore a doppio infrarosso con antimascheramento (per RLA002T e RLA003T). Permette di poter regolare in maniera personalizzata l’angolatura di rilevazione (± 7° rispetto alla posizione neutra centrale) e adattarla alla situazione installativa evitando falsi allarmi e aree di rilevazione indesiderate. In dotazione: 2 pile alcaline da 1,5 V tipo LR06 / AA.