ATRAL ITALIA SRL - ATRD8924 CONTATTI APERTURA SPORGENTI A VITE - D8924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3599435004778
Artikelnummer
ATRD8924
Herstellernummer
D8924
Hersteller
ATS
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Contatto di apertura sporgente a vite• per qualsiasi tipo di finestra,• circuito normalmente chiuso (NC),• spazio max contatto / calamita: 5 mm,• calamita e contatto da avvitare,• cavo non fornito,• dim. (L x H x P):- contatto: cm 5,4 x 2,2 x 0,9,- calamita: cm 5,4 x 1,2 x 0,9


