Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180154 CLEANTEK DRF 1 1/2 OT - RE6180154

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180154 CLEANTEK DRF 1 1/2 OT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Filterelement - Edelstahl 316 Ti (1.4571)

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 30 °C

  • Nenndurchmesser - 1 1/2 Zoll (40)

  • Gewindeanschluss Zapfhahn - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8056300929413

Artikelnummer

AT1RE6180154

Herstellernummer

RE6180154

Hersteller

AT1

Material Filterelement:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

30 °C

Nenndurchmesser:

1 1/2 Zoll (40)

Gewindeanschluss Zapfhahn:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Filterelement wechselbar:

nein

Mit Manometer:

nein

Gewindeanschlussmaß Zapfhahn:

1 1/2 Zoll

Maschenweite Filterelement:

90...90 µm

Filtro autopulente per la filtrazione di acqua potabile. I filtri autopulenti CLEANTEK sono stati progettati e realizzati avvalendosi di soluzioni tecniche innovative per quanto riguarda l’efficacia del sistema di pulizia della cartuccia filtrante, mediante controlavaggio. Il filtro ha un grado di filtrazione nominale di 90 micron. Quando l’elemento filtrante è intasato, l’operazione di pulizia viene effettuata con la semplice apertura della valvola posta in fondo al bicchiere. Il flusso di acqua in controcorrente porta con sé particelle e sostanze depositate sulla cartuccia e le convoglia allo scarico. Durante le operazioni di pulizia il filtro garantisce comunque l’erogazione di acqua filtrata (con portata ridotta); alla chiusura della valvola il filtro ritorna immediatamente in servizio nelle condizioni ottimali di funzionamento (massima portata).