Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180131 CLEANTEK RT 3/4 OT - RE6180131

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180131 CLEANTEK RT 3/4  OT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Material Filterelement - Edelstahl 316 Ti (1.4571)

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Mit Manometer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021647255280

Artikelnummer

AT1RE6180131

Herstellernummer

RE6180131

Hersteller

AT1

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Material Filterelement:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mit Manometer:

nein

Filterelement wechselbar:

nein

Gewindeanschlussmaß Zapfhahn:

3/4 Zoll

Gewindeanschluss Zapfhahn:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Maschenweite Filterelement:

90...90 µm

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

30 °C

Filtro autopulente per la filtrazione di acqua potabile. I filtri autopulenti CLEANTEK sono stati progettati e realizzati avvalendosi di soluzioni tecniche innovative per quanto riguarda l’efficacia del sistema di pulizia della cartuccia filtrante, mediante controlavaggio. Il filtro ha un grado di filtrazione nominale di 90 micron. Quando l’elemento filtrante è intasato, l’operazione di pulizia viene effettuata con la semplice apertura della valvola posta in fondo al bicchiere. Il flusso di acqua in controcorrente porta con sé particelle e sostanze depositate sulla cartuccia e le convoglia allo scarico. Durante le operazioni di pulizia il filtro garantisce comunque l’erogazione di acqua filtrata (con portata ridotta); alla chiusura della valvola il filtro ritorna immediatamente in servizio nelle condizioni ottimali di funzionamento (massima portata).