ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180130 CLEANTEK RT 1/2 OT - RE6180130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Filterelement - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 30 °C
Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)
Gewindeanschluss Zapfhahn - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Packung
1 ST
EAN
8056300929352
Artikelnummer
AT1RE6180130
Herstellernummer
RE6180130
Hersteller
AT1
Material Filterelement:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
30 °C
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Gewindeanschluss Zapfhahn:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Filterelement wechselbar:
nein
Mit Manometer:
nein
Gewindeanschlussmaß Zapfhahn:
1/2 Zoll
Maschenweite Filterelement:
90...90 µm


