ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170181 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM-1ME - RE6170181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Abscheider - Schmutz
Ausführung - horizontal/vertikal
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Geeignet für Heizung - ja
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Packung
1 ST
EAN
8021647278418
Artikelnummer
AT1RE6170181
Herstellernummer
RE6170181
Hersteller
AT1
Typ Abscheider:
Schmutz
Ausführung:
horizontal/vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Heizung:
ja
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Magnetposition:
intern
Mit Auslaufhahn:
ja
Mit abnehmbarem Filter:
ja
Maschendichte Filter:
0.5 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
4...90 °C
Max. Arbeitsdruck:
3 bar


