Startseite
Nicht mehr in Produktion

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170160 BOILER KIT 360 FDN 1P.2 (FDM-1P, DOSAPLU - RE6170160

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170160 BOILER KIT 360 FDN 1P.2 (FDM-1P, DOSAPLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Abscheider - Schmutz

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geeignet für Heizung - ja

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

Packung

  • 1 ST

EAN

8021647251534

Artikelnummer

AT1RE6170160

Herstellernummer

RE6170160

Hersteller

AT1

Typ Abscheider:

Schmutz

Ausführung:

horizontal/vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Heizung:

ja

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Magnetposition:

intern

Mit Auslaufhahn:

ja

Mit abnehmbarem Filter:

ja

Maschendichte Filter:

0.65 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

4...90 °C

Max. Arbeitsdruck:

3 bar

BOILER KIT 360 FD - Per la protezione completa della caldaia e del circuito di riscaldamento. Kit studiato appositamente per la protezione COMPLETA dei circuiti termico e sanitario, composto da: FDM-1P - filtro defangatore magnetico - elimina i residui ferrosi nel circuito termico chiuso; viene installato all’ingresso della caldaia subito dopo l’ultimo radiatore. DOSAPLUS - dosatore proporzionale di polifosfato in polvere - protegge la caldaia da calcare e incrostazioni, migliorandone così l’efficienza termica e riducendo notevolmente i consumi energetici. NEUTRAL MINI - neutralizzatore di condensa acida delle caldaie a condensazione - tratta la condensa acida che viene espulsa dalla caldaia a condensazione, neutralizzandola prima dello scarico.