ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170130 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 3 3/4 - RE6170130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Abscheider - Schmutz
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung - horizontal/vertikal
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8056300926368
Artikelnummer
AT1RE6170130
Herstellernummer
RE6170130
Hersteller
AT1
Typ Abscheider:
Schmutz
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung:
horizontal/vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Auslaufhahn:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Magnetposition:
intern
Mit abnehmbarem Filter:
ja
Maschendichte Filter:
0.6 mm
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
4...90 °C


