ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5115414 FA 10 SX - 50 MCR - RE5115414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sieb
Filterart - Wasserfilter
Werkstoff - Kunststoff
Maschenweite Filterelement - 0.05 mm
Länge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8021647039132
Artikelnummer
AT1RE5115414
Herstellernummer
RE5115414
Hersteller
AT1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sieb
Filterart:
Wasserfilter
Werkstoff:
Kunststoff
Maschenweite Filterelement:
0.05 mm
Länge:
250 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
61 mm


