ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5110411 FA MIGNON SX - 25 MCR - RE5110411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sieb
Filterart - Wasserfilter
Werkstoff - Kunststoff
Maschenweite Filterelement - 0.025 mm
Länge - 122 mm
Packung
1 ST
EAN
8021647038883
Artikelnummer
AT1RE5110411
Herstellernummer
RE5110411
Hersteller
AT1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sieb
Filterart:
Wasserfilter
Werkstoff:
Kunststoff
Maschenweite Filterelement:
0.025 mm
Länge:
122 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
122 mm
Durchmesser:
45 mm


